text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Carotă HSS BIM 35


Carotă HSS-bimetal pentru adaptor standard 35 mm, 1 3/8"

Cod Articol B4957.584.110
Diametru 35
Adâncimea de tăiere (mm) 44
Burghiu de găurire a marginii Nu
Sistem de fixare Suport hexagonal
Potrivit pentru fibre optice Nu
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 35
Adâncimea de tăiere (mm) 44
Burghiu de găurire a marginii Nu
Sistem de fixare Suport hexagonal
Potrivit pentru fibre optice Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru plăci de ipsos Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru alamă Nu
Marca Bosch

Descriere

The bi-metal Hole Saw offers smooth cutting through various materials. The tooth configuration (Vario tooth strip) is ideal for gliding through material to provide smooth cuts. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for long-lasting cutting. Use this hole saw when cutting through wood, metal and plastics

Numerele articolelor

Cod Articol B4957.584.110
EAN 3165140087506
UBB 500505041532
UNSPSC 27112826
Nr. articol producător 2608584110
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.