text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Carotă HSS BIM 105


Carotă HSS-bimetal pentru adaptor standard 105 mm, 4 1/8"

Cod Articol B4957.584.132
Diametru 105
Adâncimea de tăiere (mm) 44
Burghiu de găurire a marginii Nu
Sistem de fixare Suport hexagonal
Potrivit pentru fibre optice Nu
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 105
Adâncimea de tăiere (mm) 44
Burghiu de găurire a marginii Nu
Sistem de fixare Suport hexagonal
Potrivit pentru fibre optice Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru plăci de ipsos Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru alamă Nu
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 510
Type HSS Bi-Metal Hole Saw

Descriere

The bi-metal Hole Saw offers smooth cutting through various materials. The tooth configuration (Vario tooth strip) is ideal for gliding through material to provide smooth cuts. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for long-lasting cutting. Use this hole saw when cutting through wood, metal and plastics

Numerele articolelor

Cod Articol B4957.584.132
EAN 3165140087728
UBB 500504993139
UNSPSC 27112826
Nr. articol producător 2608584132
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.