text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Burghiu negru 20 x 600mm


Cod Articol 3X074967
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 10
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 600
Diametrul burghiului (mm) 20
Diametrul arborelui (mm) 10
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Da
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch
Codul mărfurilor 82075090
Type Formwork & Installation Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 3X074967
EAN 3165140059541
UBB 500512655316
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 2608596348
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.