text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Burghiu de impact GSB13REAUTOLOCK

Numéro d'article B4320.000.005
Înălțime 180
Tensiune (V) 230
Lungime (mm) 266
Consumul nominal de energie (W) 600
Greutatea mașinii (kg) 1.8
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10

Spécifications

Înălțime 180
Tensiune (V) 230
Lungime (mm) 266
Consumul nominal de energie (W) 600
Greutatea mașinii (kg) 1.8
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 25
Cuplu maxim (Nm) 1.8
Inserția sculei Alte
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 13
Putere de ieșire (W) 301
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm) 15
Număr maxim de lovituri (1/min) 44800
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 2800
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 1600
Codul mărfurilor 84672199
Model GSB 13 RE
Type Impact Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article B4320.000.005
EAN 3165140371902
UBB 500505900877
UNSPSC 23101502
N° Article du fabricant 0601217100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.