text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Burghiu de găurit 65 x 850 x 1000mm


Cod Articol 7Z825278
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 850
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 1000
Diametrul burghiului (mm) 65
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 850
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch
Type Through Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 7Z825278
EAN 3165140022002
UBB 500648803756
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 1618596460
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.