text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Bosch Burghiu centrare CENTBOOR 8X120MM


The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Cod Articol B4957.584.777
Lungime totală (mm) 120
Diametrul arborelui (mm) 7.15
Diametru nominal (mm) 7.15
Material de tăiere HM
Forma tijei Alte
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 120
Diametrul arborelui (mm) 7.15
Diametru nominal (mm) 7.15
Material de tăiere HM
Forma tijei Alte
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 35
Codul mărfurilor 82075090
Type Center Drill Bit

Descriere

The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Numerele articolelor

Cod Articol B4957.584.777
EAN 3165140375924
UBB 500505050699
UNSPSC 27112826
Nr. articol producător 2608584777
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.