text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Burghiu 2609255104


Referência 0Q989964
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 7.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 69
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Embalado por 1

Especificações

Lungime totală (mm) 109
Diametrul burghiului (mm) 7.5
Diametrul arborelui (mm) 7.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 69
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Material de tăiere HSS
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch
Codul mărfurilor 82075060
Type Metal Drill Bit

Números do artigo

Referência 0Q989964
EAN 3165140382908
UBB 500699351747
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2609255104
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.