Multiburghie
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Multiburghie
2G830450
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
Bosch Burghiu 2609255089
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Metal drill bits HSS-TiN, DIN 338 D= 1.5 mm, L= 40 mm
Descriere completa
Cod Articol
2G830450
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm)
1.5
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
18
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
40
Diametrul burghiului (mm)
1.5
Diametrul arborelui (mm)
1.5
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
18
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Potrivit pentru plastic
Da
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru beton
Nu
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Da
Potrivit pentru piatră
Nu
Material de tăiere
HSS
Adecvat pentru reboring
Nu
Cu canal de răcire
Nu
Potrivit pentru gresie
Nu
Burghiu spiralat
Nu
Cu blocare rapidă
Nu
Marca
Bosch
Type
Metal Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Metal drill bits HSS-TiN, DIN 338 D= 1.5 mm, L= 40 mm
Numerele articolelor
Cod Articol
2G830450
EAN
3165140382755
UBB
500699348701
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
2609255089