text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret 2609255084


Numéro d'article 4R759417
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 11
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 94
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 142
Diamètre du foret (mm) 11
Diamètre d'arbre (mm) 11
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 94
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Matière de coupe HSS
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier 82075060
Type Metal Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 4R759417
EAN 3165140382700
UBB 500699347711
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2609255084
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.