text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Metal Drill Bit 5mm HSS-R 86mm 1-Piece


Numer artykułu 0V404918
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Shaft diameter (mm) 5
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 52
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for plastic Yes
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Total length (mm) 86
Diameter drill (mm) 5
Shaft diameter (mm) 5
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 52
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for plastic Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for concrete No
Suitable for ceramics No
Suitable for wood No
Suitable for nonferrous metals Yes
Suitable for stone No
Cutting material HSS
Suitable for reboring No
With cooling channel No
Suitable for tiles No
Spiral drill No
With quick-lock No
Brand Bosch
Commodity code 82075090
Type Metal Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 0V404918
EAN 3165140406932
UBB 500699333109
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2609255011
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.