text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Burghiu 2609256900


Referência 5Y802513
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 40
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Embalado por 1

Especificações

Lungime totală (mm) 85
Diametrul burghiului (mm) 4
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 40
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Marca Bosch
Codul mărfurilor 82075030
Type Concrete Drill Bit

Números do artigo

Referência 5Y802513
EAN 3165140480666
UBB 500699516927
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2609256900
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.