text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

BOSCH bosc wire strippers 1x


Pliers Wire Stripper 160mm, The Bosch Professional 160-mm wire stripper, with its adjusting screw and spring-action shanks, can be precisely adjusted to strip cables up to 10 mm2 in diameter. The robust chrome vanadium steel shanks are ideal for repetitive stripping and are long lasting. Thanks to the ergonomic-shaped handles, with their soft grip and a

Cod Articol 4F921795
Marca Bosch
Ambalat la 1

Specificații

Marca Bosch

Descriere

Pliers Wire Stripper 160mm, The Bosch Professional 160-mm wire stripper, with its adjusting screw and spring-action shanks, can be precisely adjusted to strip cables up to 10 mm2 in diameter. The robust chrome vanadium steel shanks are ideal for repetitive stripping and are long lasting. Thanks to the ergonomic-shaped handles, with their soft grip and anti-slip shoulders, and the opening spring, the wire stripper is comfortable and safe to use, especially one-handed.

Numerele articolelor

Cod Articol 4F921795
EAN 4059952522760
UBB 500582076351
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 1600A01V03
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.