Mașini de găurit ciocan electrice
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Scule electrice cu acumulator
Mașini de găurit ciocan electrice
6S673717
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
BOSCH bosc quicksnap bt 18v-80 06039e2002
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6S673717
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
62
Înălțime
239
Lungime
195
Capacitatea bateriei (Ah)
2.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.2
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13-13
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
62
Înălțime
239
Lungime
195
Capacitatea bateriei (Ah)
2.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.2
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
40
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
40
Cuplu maxim (Nm)
78
Setarea cuplului (Nm)
36-78
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
0.8
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
0-500
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
0-1950
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6S673717
EAN
4053423239614
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06039E2002