text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Bits 25X IMPACT PH2 25MM


The Impact Control Screwdriver Bit is highly robust and even withstands the high power of impact drivers. Its extended torsion zone makes the bit extremely sturdy for long-lasting work, while S2 Modified Steel and an optimised heat treatment process provide extra-tough endurance for high performance. This product is perfect for heavy-duty applications such as plant installations or heavy industry work.

Cod Articol 3Z133290
Sistem de înșurubare Alte
Dimensiune 2
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Da
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Dimensiune 2
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Da
Dimensiunea conexiunii Alte
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Phillips
Marca Bosch
Codul mărfurilor 82079030
Type Phillips Bit Set

Descriere

The Impact Control Screwdriver Bit is highly robust and even withstands the high power of impact drivers. Its extended torsion zone makes the bit extremely sturdy for long-lasting work, while S2 Modified Steel and an optimised heat treatment process provide extra-tough endurance for high performance. This product is perfect for heavy-duty applications such as plant installations or heavy industry work.

Numerele articolelor

Cod Articol 3Z133290
EAN 3165140980227
UBB 500581964995
UNSPSC 27112814
Nr. articol producător 2607002803
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.