Test catalogus aantal
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
Scule electrice
Freze & Rindele
B4485.000.005
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
Bosch Biscuit jointer GFF22A-670W
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
B4485.000.005
Înălțime
165
Lungime
365
Consumul nominal de energie (W)
670
Greutatea mașinii (kg)
2.9
Viteza de rotație în gol (1/min)
9000
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Înălțime
165
Lungime
365
Consumul nominal de energie (W)
670
Greutatea mașinii (kg)
2.9
Viteza de rotație în gol (1/min)
9000
Diametrul de frezare (mm)
105
Adâncimea de frezare (mm)
22
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
GFF 22 A, The precise specialist tool for wood joints, Robust metal angle guides with embossed scales and lock-in points enable precise settings for accurate joints, 670 watts provide optimum power for making frame, corner, longitudinal and cross joints, Tool-free routing depth adjustment for quickly adapting to the material thickness, Attachment plate (spare part number 3 609 202 397), Carrying case (3 605 438 031), Dust bag (3 605 411 003), 1 x blade cutter, 105 x 22 mm, 8 (3 608 641 013), Two-hole spanner (1 607 950 043)
Numerele articolelor
Cod Articol
B4485.000.005
EAN
3165140183925
UBB
500505920750
UNSPSC
23101513
Nr. articol producător
0601620003