Scule electrice cu acumulator
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
Scule electrice cu acumulator
Mașini electrice impact
7J385284
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
Bosch baterie ahc foarfecă 36v-65 bt
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7J385284
Tensiunea nominală (V)
36
Lățime
240
Înălțime
195
Lungime (mm)
1185
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
3.5
Grosimea maximă a ramurii (mm)
28
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
36
Lățime
240
Înălțime
195
Lungime (mm)
1185
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
3.5
Grosimea maximă a ramurii (mm)
28
Distanța dintre lame (mm)
30
Număr de tăiere la ralanti (1/min)
3400
Lungimea cuțitului utilizabil (mm)
650
Marca
Bosch
Model
AdvancedHedgeCut 65-28
Type
Cordless Hedge Trimmer
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7J385284
EAN
4059952558868
UBB
500583152557
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
060084A301