text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Auger Bit pentru plastic / metal / metal neferoase 3.2mm HSS 3mm Shank cilindric 65mm


Numéro d'article 9L017854
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 3.2
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 36
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Emballé par 1

Spécifications

Lungime totală (mm) 65
Diametrul burghiului (mm) 3.2
Diametrul arborelui (mm) 3.2
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 36
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Material de tăiere HSS
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch
Codul mărfurilor 82075090

Numéros d'articles

Numéro d'article 9L017854
EAN 3165140382250
UBB 500699338728
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2609255039
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.