Șurubelnițe, biți & chei
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Seturi biți
6G012941
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
Bosch Auger Bit pentru lemn 2.5mm HSS 2.5mm Shank cilindric 57mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Metal drill bits HSS-G, DIN 338 D= 2.5 mm, L= 57 mm
Descriere completa
Cod Articol
6G012941
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm)
2.5
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
30
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
57
Diametrul burghiului (mm)
2.5
Diametrul arborelui (mm)
2.5
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
30
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Potrivit pentru plastic
Da
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru beton
Nu
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Da
Potrivit pentru piatră
Nu
Material de tăiere
HSS
Adecvat pentru reboring
Nu
Cu canal de răcire
Nu
Potrivit pentru gresie
Nu
Burghiu spiralat
Nu
Cu blocare rapidă
Nu
Marca
Bosch
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Metal drill bits HSS-G, DIN 338 D= 2.5 mm, L= 57 mm
Numerele articolelor
Cod Articol
6G012941
EAN
3165140382236
UBB
500699338314
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
2609255037