text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Auger bit 28 x 160 x 235mm


Artikelnummer 0I742970
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm) 170
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Verpakt per 1

Specificaties

Lungime totală (mm) 235
Diametrul burghiului (mm) 28
Sistem de fixare Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm) 170
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch
Codul mărfurilor 82075090
Type Wood Auger Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 0I742970
EAN 3165140183468
UBB 500512696732
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 2608597637
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.