text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Bosch Angle grinder 17-125TS


Angle Grinder GWS 17-125 TS, The GWS 17-125 TS Professional provides high power, overload capability, and improved dust protection by air inlets at the backside of the tool with removable dust filter stand for maximum productivity. Thanks to its significantly small grip size, the angle grinder with a powerful 1,700 W motor allows better convenience whil

Cod Articol 0A007073
Lățime 265
Înălțime 108
Tensiune (V) 230
Lungime 327
Consumul nominal de energie (W) 1700
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 265
Înălțime 108
Tensiune (V) 230
Lungime 327
Consumul nominal de energie (W) 1700
Greutatea mașinii (kg) 2.2
Diametrul max. al discului (mm) 125
Marca Bosch

Descriere

Angle Grinder GWS 17-125 TS, The GWS 17-125 TS Professional provides high power, overload capability, and improved dust protection by air inlets at the backside of the tool with removable dust filter stand for maximum productivity. Thanks to its significantly small grip size, the angle grinder with a powerful 1,700 W motor allows better convenience while working in the metal industry. For a high user protection, it features KickBack Control, Restart Protection, and a Vibration Control side handle. The small angle grinder features Constant Speed, Soft Start, and Overload Protection. Vibration Control auxiliary handle (2 608 900 000), Protective guard (1 605 510 365), Protective clip-on cutting guard metal (2 608 000 756), Dust filter (2 607 432 053), Two-hole spanner (1 607 950 043), Backing flange (1 605 703 099), Locking nut (1 603 340 040), Cardboard box

Numerele articolelor

Cod Articol 0A007073
EAN 4059952576602
UBB 500573593794
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06017D0400
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.