Agitatoare
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
Scule electrice
Agitatoare
B4315.000.020
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
Bosch Agitator GRW18 2 E-1800W
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
B4315.000.020
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
1800
Greutatea mașinii (kg)
7.2
Cuplu maxim (Nm)
45
Inserția sculei
M14
Viteza maximă de rotație în sarcină 1-a treaptă de viteză (1/min)
250
Viteza maximă de rotație în sarcină a doua treaptă de viteză (1/min)
580
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
1800
Greutatea mașinii (kg)
7.2
Cuplu maxim (Nm)
45
Inserția sculei
M14
Viteza maximă de rotație în sarcină 1-a treaptă de viteză (1/min)
250
Viteza maximă de rotație în sarcină a doua treaptă de viteză (1/min)
580
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
450
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
1050
Diametrul maxim al grilajului de amestecare (mm)
180
Marca
Bosch
Greutate pe bucată (g)
10.92
Model
GRW 18-2 E
Type
Stirring Machine
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B4315.000.020
EAN
3165140754460
UBB
500624110903
UNSPSC
23101502
Nr. articol producător
06011A8000