Scule electrice cu acumulator
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
Scule electrice cu acumulator
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie vulpe
7P675177
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
Bosch AdvancedSaw 140 Cordless Jigsaw Box 23mm 3000SPM 45°
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7P675177
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
78
Înălțime
202
Cursă (mm)
23
Lungime (mm)
215
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.9
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
78
Înălțime
202
Cursă (mm)
23
Lungime (mm)
215
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.9
Adâncimea de tăiere în lemn (mm)
140
Rata de cursă fără sarcină (1/min)
0-3000
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm)
20
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm)
10
Interval de pivotare (°)
45-45
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
1.6
Cu încărcător de baterii
Nu
Marca
Bosch
Model
AdvancedSaw 140
Type
Cordless Jigsaw
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7P675177
EAN
4053423251814
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
0603013002