Scule electrice cu acumulator
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
Scule electrice cu acumulator
Mașini electrice impact
2O857340
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
Bosch advancedimpochrive 18
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2O857340
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
156
Înălțime
66
Lungime (mm)
218
Capacitatea bateriei (Ah)
1.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.2
Cuplu maxim (Nm)
130
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
156
Înălțime
66
Lungime (mm)
218
Capacitatea bateriei (Ah)
1.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.2
Cuplu maxim (Nm)
130
Inserția sculei
Hexagon intern de 1/4 inch
Impacturi (1/min)
3200
Potrivit pentru diametrul șuruburilor (mm)
8-8
Viteza de rotație în gol (1/min)
0-2600
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
0.9
Număr de baterii incluse
1
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Model
Advanced Impactdrive 18
Type
Cordless Impact Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2O857340
EAN
4059952524078
UBB
500581480372
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
0603980302