Scule electrice cu acumulator
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
Scule electrice cu acumulator
Mașini electrice impact
8J831918
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
Bosch advancedimpochrive 18 baretool
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8J831918
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
156
Înălțime
66
Lungime (mm)
218
Capacitatea bateriei (Ah)
1.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.2
Cuplu maxim (Nm)
130
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
156
Înălțime
66
Lungime (mm)
218
Capacitatea bateriei (Ah)
1.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.2
Cuplu maxim (Nm)
130
Inserția sculei
Hexagon intern de 1/4 inch
Impacturi (1/min)
3200
Potrivit pentru diametrul șuruburilor (mm)
8-8
Viteza de rotație în gol (1/min)
0-2600
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
0.9
Număr de baterii incluse
0
Cu încărcător de baterii
Nu
Marca
Bosch
Model
Advanced Impactdrive 18
Type
Cordless Impact Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8J831918
EAN
4059952575025
UBB
500583501043
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
0603980303