Găurire
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
Găurire
Burghie
9B634366
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
Bosch advancedglue 18v bt
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9B634366
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
56
Înălțime
184
Timp de încălzire (min)
1.5
Lungime (mm)
194
Capacitatea bateriei (Ah)
2.5
Lungimea maximă a bețișorului (mm)
200
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
56
Înălțime
184
Timp de încălzire (min)
1.5
Lungime (mm)
194
Capacitatea bateriei (Ah)
2.5
Lungimea maximă a bețișorului (mm)
200
Diametrul max. al bețișorului (mm)
11
Capacitate maximă de lipire (g/min)
20
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
0.7
Număr de baterii incluse
0
Cu încărcător de baterii
Nu
Marca
Bosch
Model
AdvancedGlue
Type
Hot Glue Gun
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9B634366
EAN
4059952558172
UBB
500583735930
UNSPSC
20111611
Nr. articol producător
0603264800