Scule electrice cu acumulator
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Scule electrice cu acumulator
Șurubelnițe electrice
5M289029
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
BOSCH Șurubelnițe de găurit MAXX SBX
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5M289029
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
339
Înălțime
113
Lungime (mm)
387
Capacitatea bateriei (Ah)
1.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2
Diametru de găurire în beton (mm)
10
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
339
Înălțime
113
Lungime (mm)
387
Capacitatea bateriei (Ah)
1.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2
Diametru de găurire în beton (mm)
10
Energia maximă a unei singure suflări (J)
0.6
Inserția sculei
Alte
Diametru de găurire în oțel (mm)
8
Diametru de găurire în lemn (mm)
10
Număr maxim de lovituri (1/min)
5000
Viteza de rotație în gol (1/min)
0-900
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
1.4
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Model
Uneo Maxx
Type
Rotary Hammer
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5M289029
EAN
4053423205343
UBB
500582499595
UNSPSC
23101505
Nr. articol producător
060395230K