text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Șurubelnițe de găurit GWB 12V-10


Cordless Angle Drill GWB 12V-10, The only inline and angle drill in the market, Articulates with chuck and effectively illuminates dark work spaces, Simple bit replacements for a variety of applications, Chuck articulates from 90°-180°. Better balance and control of the tool for perfect working in tight areas, L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), 1/2 L-BOXX inla

Cod Articol 3I908776
Tensiunea nominală (V) 12
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1.2
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 6
Cuplu maxim (Nm) 11
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1.2
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 6
Cuplu maxim (Nm) 11
Diametru de găurire în oțel (mm) 6
Diametru de găurire în lemn (mm) 10
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Model GWB 12V-10
Type Angle Drill

Descriere

Cordless Angle Drill GWB 12V-10, The only inline and angle drill in the market, Articulates with chuck and effectively illuminates dark work spaces, Simple bit replacements for a variety of applications, Chuck articulates from 90°-180°. Better balance and control of the tool for perfect working in tight areas, L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), 1/2 L-BOXX inlay for accessories (1 600 A00 2WY), 1/2 L-BOXX inlay for tool (1 600 A00 2W8)

Numerele articolelor

Cod Articol 3I908776
EAN 3165140773256
UBB 500655449881
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0601390909
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.