Scule electrice cu acumulator
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
Scule electrice cu acumulator
Șurubelnițe electrice
0J960407
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
BOSCH Șurubelnițe de găurit BARETOOL
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0J960407
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
245
Înălțime
276
Lungime (mm)
89
Capacitatea bateriei (Ah)
2.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2
Diametru de găurire în beton (mm)
10
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
245
Înălțime
276
Lungime (mm)
89
Capacitatea bateriei (Ah)
2.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2
Diametru de găurire în beton (mm)
10
Energia maximă a unei singure suflări (J)
0.6
Inserția sculei
Alte
Diametru de găurire în oțel (mm)
8
Diametru de găurire în lemn (mm)
10
Număr maxim de lovituri (1/min)
5000
Viteza de rotație în gol (1/min)
0-900
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
1.4
Număr de baterii incluse
1
Cu încărcător de baterii
Nu
Marca
Bosch
Model
Uneo Maxx
Type
Rotary Hammer
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0J960407
EAN
3165140877435
UBB
500573747663
UNSPSC
23101505
Nr. articol producător
060395230C