text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Șurubelnițe de găurit 8 AH GAL 1880 CV L-B


Cod Articol 3W345342
Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 8
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 2.1
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 150
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 150
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 8
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 2.1
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 16
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 150
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 150
Cuplu maxim (Nm) 150
Setarea cuplului (Nm) 84-100
Număr de baterii incluse 3
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Model GSR 18V-150 C
Type Drill Screwdriver

Numerele articolelor

Cod Articol 3W345342
EAN 4053423249873
UNSPSC 23101505
Nr. articol producător 0615A5002T
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.