Scule electrice cu acumulator
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Scule electrice cu acumulator
Șurubelnițe electrice
7A848342
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
BOSCH Șurubelnițe de găurit 4AH GAL 18V-40 LB
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7A848342
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.9
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
1.5-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
82
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.9
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
1.5-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
82
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
82
Cuplu maxim (Nm)
110
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză (mm)
16
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm)
16
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm)
16
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm)
16
Setarea cuplului (Nm)
47-85
Număr maxim de lovituri (1/min)
31500
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
0-480
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
0-2100
Număr de baterii incluse
3
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Model
GSB 18V-110 C
Type
Drill Screwdriver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7A848342
EAN
4053423249910
UNSPSC
23101505
Nr. articol producător
0615A5002X