text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Șurubelnițe de găurit 1ACCU


Cod Articol 3X980662
Tensiunea nominală (V) 18
Lățime 339
Înălțime 113
Lungime (mm) 387
Capacitatea bateriei (Ah) 2.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 2
Diametru de găurire în beton (mm) 10
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Lățime 339
Înălțime 113
Lungime (mm) 387
Capacitatea bateriei (Ah) 2.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 2
Diametru de găurire în beton (mm) 10
Energia maximă a unei singure suflări (J) 0.6
Inserția sculei Alte
Diametru de găurire în oțel (mm) 8
Diametru de găurire în lemn (mm) 10
Număr maxim de lovituri (1/min) 5000
Viteza de rotație în gol (1/min) 0-900
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 1.4
Număr de baterii incluse 1
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Model Uneo Maxx
Type Rotary Hammer

Numerele articolelor

Cod Articol 3X980662
EAN 3165140877466
UBB 500581949160
UNSPSC 23101505
Nr. articol producător 060395230F
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.