Scule electrice cu acumulator
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
Scule electrice cu acumulator
Șurubelnițe electrice
7P591423
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
BOSCH Șurubelnițe de găurit 18V-55,LC
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7P591423
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
12
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
12
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
35
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
12
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
12
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
35
Cuplu maxim (Nm)
55
Setarea cuplului (Nm)
28-55
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
1.2
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
0-450
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
0-1750
Număr de baterii incluse
3
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Model
GSR 18V-55
Type
Cordless Drill
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7P591423
EAN
4053423249842
UBB
500583231013
UNSPSC
23101505
Nr. articol producător
0615A5002P