Scule electrice cu acumulator
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Scule electrice cu acumulator
Șurubelnițe electrice
6C486962
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
BOSCH Șurubelnițe de găurit 18V-45,LC
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6C486962
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
1.5-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
35
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
1.5-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
35
Cuplu maxim (Nm)
45
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm)
10
Setarea cuplului (Nm)
21-45
Număr maxim de lovituri (1/min)
27000
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
0-500
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
0-1900
Număr de baterii incluse
3
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Model
GSB 45
Type
Drill Screwdriver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6C486962
EAN
4053423249880
UBB
500582715578
UNSPSC
23101505
Nr. articol producător
0615A5002U