text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S930CF H.METAL


Pânză pentru ferăstrău sabie S 930 CF Endurance for Heavy Metal, bS 930 CF/b, BIM, Micro Edge Geometry, 2x2 Tooth Geometry patentată de Bosch, Tablă groasă (4-12 mm), ţevi şi profile cu pereţi groşi, masive (100 mm). Ideal pentru dispozitivul de tăiat ţevi, pentru lucrări de salvare/demolare. Tăiere puternică, grosieră.

Cod Articol B4956.657.527
Lungime totală (mm) 150
Numărul de dinți per inch 18
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Distanța dintre dinți (mm) 2.5
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 150
Numărul de dinți per inch 18
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Distanța dintre dinți (mm) 2.5
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Versiune din metal dur Nu
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 96
Model S930CF
Type Reciprocating Saw Blade

Descriere

The S 930 CF Endurance for Metal Reciprocating Saw Blade delivers powerful and controlled straight cuts in metal. Its wide body (22 mm) combined with extra-thick gauge material (1.6 mm) provides the ultimate stability necessary for metal demolition. Additionally, a micro-edge tooth geometry with precision-ground teeth ensures maximum lifetime. Speed and endurance in thick materials are increased further thanks to a patented 2x2 large tooth pitch geometry. The BIM (bi-metal) blade is designed for cutting regular-strength steel materials in demolition applications. Its large tooth pitch (2.5+3.2 mm) can be used on pipes and profiles with a wall thickness of 4 mm to 12 mm. It has a standard length of 150 mm for cutting up to 100 mm deep. The S 930 CF Endurance for Metal Reciprocating Saw Blade is ideal for use with pipe-cutting devices.

Numerele articolelor

Cod Articol B4956.657.527
EAN 3165140507196
UBB 500511933037
UNSPSC 27112802
Nr. articol producător 2608657527
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.