text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S922HF


The S 922 HF Flexible for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade makes cuts in wood and metal. It features milled, side-set teeth that make the blade ideal for cuts without special requirements. Moreover, the BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. Its standard length (150 mm) enables a cutting capacity up to 100 mm.

Cod Articol B4956.656.016
Lungime totală (mm) 150
Numărul de dinți per inch 10
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Distanța dintre dinți (mm) 2.5
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 150
Numărul de dinți per inch 10
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Distanța dintre dinți (mm) 2.5
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Versiune din metal dur Nu
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 96
Codul mărfurilor 8202998000
Model S922HF
Type Reciprocating Saw Blade

Descriere

The S 922 HF Flexible for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade makes cuts in wood and metal. It features milled, side-set teeth that make the blade ideal for cuts without special requirements. Moreover, the BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. Its standard length (150 mm) enables a cutting capacity up to 100 mm.

Numerele articolelor

Cod Articol B4956.656.016
EAN 3165140093521
UBB 500505063726
UNSPSC 27112802
Nr. articol producător 2608656016
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.