text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S922EF


Pânză de ferăstrău sabie S 922 EF Flexible for Metal, bS 922 EF/b, BIM, ceaprăzuit, frezat, Tablă subţire (1,5-4 mm), ţevi/profile (Ø 100 mm)

Cod Articol B4956.656.015
Lungime totală (mm) 150
Numărul de dinți per inch 18
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Distanța dintre dinți (mm) 1.4
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 150
Numărul de dinți per inch 18
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Distanța dintre dinți (mm) 1.4
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Versiune din metal dur Nu
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 96
Model S922EF
Type Reciprocating Saw Blade

Descriere

The S 922 EF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is optimised for a wide range of applications in metal. Its fine tooth pitch cuts materials of all common thicknesses. Made of BIM (bi-metal), the blade is engineered for long lifetime when cutting regular-strength steel. Moreover, it is equipped with a fine tooth pitch (1.4 mm) for cutting pipes and profiles with a thickness of 1.5 mm to 4 mm. The blade has a standard length of 150 mm that enables a cutting capacity of up to 100 mm.

Numerele articolelor

Cod Articol B4956.656.015
EAN 3165140093514
UBB 500505063643
UNSPSC 27112802
Nr. articol producător 2608656015
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.