text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Reciprocating blade S644D A2ST


Pânză de ferăstrău sabie S 644 D Top for Wood, bS 644 D/b, HCS, ceaprăzuit, şlefuit, Lemn de construcţii (100 mm), pereţi de lemn (100 mm), plăci: PAL, MDF (6-60 mm), placaj, material plastic (100 mm), special pentru tăiere cu intrare directă în material

Artículo No. B4956.650.614
Lungime totală (mm) 150
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Distanța dintre dinți (mm) 4.3
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Nu
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Lungime totală (mm) 150
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Distanța dintre dinți (mm) 4.3
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Versiune din metal dur Nu
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 42
Model S644D
Type Reciprocating Saw Blade

Descripción

The S 644 D Top for Wood Reciprocating Saw Blade delivers clean curved and plunge cuts in wood. Its sharp-ground teeth enable tear-free cuts. Additionally, the blade’s fully tapered body provides easy access to hard-to-reach areas and makes curved cutting possible. Featuring a pointed tip, the blade is specially designed for plunge cuts. It is made of HCS (high carbon steel), which makes it appropriate for cutting soft wood, construction wood and all non-abrasive woodworking materials in construction applications. It has a standard length of 150 mm, which enables a cutting capacity of up to 100 mm.

Números de artículo

Artículo No. B4956.650.614
EAN 3165140007689
UBB 500504984229
UNSPSC 27112802
Artículo del fabricante nr 2608650614
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.