text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S1531L


The S 1531 L Top for Wood Reciprocating Saw Blade delivers clean fast cuts for pruning wooden materials. Its pointed, sharp-ground teeth are excellent for exact pruning results and also prevent damage to plants. Moreover, the blade’s large tooth pitch (5 mm) and large gullets remove material quickly, enabling rapid cutting. Made of HCS (high carbon steel), the reciprocating saw blade is appropriate for pruning green wood. It has a long length of 240 mm, which enables a cutting capacity of up to 190 mm.

Cod Articol B4956.650.676
Lungime totală (mm) 240
Numărul de dinți per inch 5
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Distanța dintre dinți (mm) 5
Potrivit pentru plastic Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 240
Numărul de dinți per inch 5
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Distanța dintre dinți (mm) 5
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Versiune din metal dur Nu
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 193
Codul mărfurilor 8202998000
Model S1531L
Type Reciprocating Saw Blade

Descriere

The S 1531 L Top for Wood Reciprocating Saw Blade delivers clean fast cuts for pruning wooden materials. Its pointed, sharp-ground teeth are excellent for exact pruning results and also prevent damage to plants. Moreover, the blade’s large tooth pitch (5 mm) and large gullets remove material quickly, enabling rapid cutting. Made of HCS (high carbon steel), the reciprocating saw blade is appropriate for pruning green wood. It has a long length of 240 mm, which enables a cutting capacity of up to 190 mm.

Numerele articolelor

Cod Articol B4956.650.676
EAN 3165140016056
UBB 500504984559
UNSPSC 27112802
Nr. articol producător 2608650676
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.