Dălți & Unelte de spargere
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
Dălți & Unelte de spargere
Dălți pentru găuriri & demolări cu ciocane SDS
Dălți ascuțite
B4993.600.210
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
BOSC CHISEL SDS-MAX FLAT CHISEL 280 MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Daltă plată SDS-max 280 x 25 mm, Daltă lată
Descriere completa
Cod Articol
B4993.600.210
Lungime totală (mm)
280
Lungime
280
Lățimea dălții (mm)
25
Forma lamei
Flat
Inserția sculei
Priză SDS-max
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
280
Lungime
280
Lățimea dălții (mm)
25
Forma lamei
Flat
Inserția sculei
Priză SDS-max
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
The SDS max Flat Chisel provides standard chiselling for various demolition applications in concrete and brick. Good material removal on light applications is made possible by the flat cutting edge. The chisel is intended for use in applications such as mortising, demolition and adjustment work, as well as for restoring joints and clearing reinforcements.
Numerele articolelor
Cod Articol
B4993.600.210
EAN
3165140047296
UBB
500577131203
UNSPSC
20111603
Nr. articol producător
1618600210