text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

BOSC CHISEL SDS+ POINTED CHISEL 250MM


Daltă ascuţită cu sistem de prindere SDS-plus 250 mm, Daltă ascuţită Long Life cu o durată de viaţă cu 30% mai îndelungată şi performanţe de îndepărtare a materialului cu 15% mai mari

Cod Articol B4964.390.576
Design Daltă cu vârf
Formă Drept
Lungime totală (mm) 250
Lățimea dălții (mm) 27
Inserția sculei Priză SDS-plus
Ambalat la 1

Specificații

Design Daltă cu vârf
Formă Drept
Lungime totală (mm) 250
Lățimea dălții (mm) 27
Inserția sculei Priză SDS-plus
Marca Bosch

Descriere

The SDS plus Pointed Chisel is ideal for precision jobs in concrete without any work interruptions and with less jamming than standard pointed chisels. The self-sharpening twisted tip provides a wider material removal footprint, which allows for smooth, uninterrupted work. The chisel is intended for use in concrete and brick for adjustment work to destroy or remove walls, restore joints and clear reinforcements. The SDS plus Pointed Chisel offers a 30%-longer lifetime and a 15%-higher material removal rate than standard chisels.

Numerele articolelor

Cod Articol B4964.390.576
EAN 3165140370936
UBB 500577119596
UNSPSC 27111906
Nr. articol producător 2609390576
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.