text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC ACCU SCHAAFMACHINE GHO 12V-20


Article number 7K577282
Tensiunea nominală (V) 12
Capacitatea bateriei (Ah) 3
Adâncimea de rindeluire (mm) 2
Lățimea de rabotare (mm) 56
Adâncimea maximă de rabatare (mm) 17
Viteza de rotație în gol (1/min) 14500
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 1.5
Packed per 1

Specifications

Tensiunea nominală (V) 12
Capacitatea bateriei (Ah) 3
Adâncimea de rindeluire (mm) 2
Lățimea de rabotare (mm) 56
Adâncimea maximă de rabatare (mm) 17
Viteza de rotație în gol (1/min) 14500
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 1.5
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Codul mărfurilor 84672970
Model GHO 20
Type Cordless Planer

Article numbers

Article number 7K577282
EAN 3165140866590
UBB 500673195870
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  06015A7001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.