text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolțuri cu piuliță hexagonale, filet ISO Metric DIN 601/555 Oțel Zincat termic 4.6 ISO metric M10X60

Specificații

Diameter M10
Lungime 60 mm
Marca Fabory
Clasă 4.6
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 57
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.ISO metric

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 60
m 8
P 1.5
s 17

Standarde

NF E25-115-1/E25-402
DIN 601/555
NEN 102/697
ISO ≈4016/4033

Numerele articolelor

Cod Articol 08405.100.060
EAN 8717077288324
UBB 500648044179
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.