text.skipToContent text.skipToNavigation

Bloc de șlefuit Tyrolit 55 x 30 x 110


Discurile de șlefuire reciproce sunt utilizate în principal pentru șlefuirea grosieră și fină în construcția de mașini și fabricarea de matrițe. Scopul este de a obține suprafețe uniforme și drepte ale pieselor de prelucrat. Utilizarea unor discuri abrazive foarte poroase și a unor oxizi de aluminiu speciali conduce la un rezultat optim al suprafeței și

Cod Articol 1Y759864
Grosime (mm) 30
Diametru 55
Lungime (mm) 110
Material Alte
Granulație 240
Ambalat la 1

Specificații

Grosime (mm) 30
Diametru 55
Lungime (mm) 110
Material Alte
Granulație 240
Marca Tyrolit
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

Descriere

Discurile de șlefuire reciproce sunt utilizate în principal pentru șlefuirea grosieră și fină în construcția de mașini și fabricarea de matrițe. Scopul este de a obține suprafețe uniforme și drepte ale pieselor de prelucrat. Utilizarea unor discuri abrazive foarte poroase și a unor oxizi de aluminiu speciali conduce la un rezultat optim al suprafeței și la o rată ridicată de îndepărtare a materialului. Rezultatele excepționale ale șlefuirii sunt obținute datorită specificațiilor de calitate și structură adaptate oțelurilor nealiate și slab aliate.

Numerele articolelor

Cod Articol 1Y759864
EAN 9003175024575
UBB 500683130768
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 502457
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.