text.skipToContent text.skipToNavigation

Bloc de șlefuit Tyrolit 50 x 20 x 80


Cărămida de frecat manual TYFIX este un șlefuitor utilizat pentru îmbunătățirea suprafețelor. Principalele sale sarcini includ debavurarea, lustruirea și îndepărtarea ruginii, murdăriei și vopselei. TYFIX este potrivit în special pentru utilizarea în casă pentru a curăța aparatele electrocasnice, tigăile etc. din oțel inoxidabil și aluminiu. De asemenea

Cod Articol 2F193934
Grosime (mm) 20
Diametru 50
Lungime (mm) 80
Material Alte
Granulație 60
Ambalat la 1

Specificații

Grosime (mm) 20
Diametru 50
Lungime (mm) 80
Material Alte
Granulație 60
Marca Tyrolit
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

Descriere

Cărămida de frecat manual TYFIX este un șlefuitor utilizat pentru îmbunătățirea suprafețelor. Principalele sale sarcini includ debavurarea, lustruirea și îndepărtarea ruginii, murdăriei și vopselei. TYFIX este potrivit în special pentru utilizarea în casă pentru a curăța aparatele electrocasnice, tigăile etc. din oțel inoxidabil și aluminiu. De asemenea, poate fi utilizată pentru curățarea rosturilor de faianță.

Numerele articolelor

Cod Articol 2F193934
EAN 9003170018722
UBB 500683018575
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 1872
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.