Biți
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
1X578420
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
Bit pentru șurubelniță hexagonală cu cap conturat Facom 5/16„ 5/16” Hex 30mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1X578420
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare
Hexagon
Lățimea cheii (mm)
0.312
Lungime totală (mm)
30
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
5/16 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Bit de mărime (mm)
7.94
Sistem de înșurubare
Hexagon
Lățimea cheii (mm)
0.312
Lungime totală (mm)
30
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
5/16 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
7.94
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marca
Facom
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1X578420
EAN
3148510233857
UBB
500639077402
UNSPSC
31161507
Nr. articol producător
EH.205/16