Biți
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
5Z819917
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
Bit P829186 1/4 inch T 7 length 25 mm with bore PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5Z819917
Sistem de înșurubare
Torx
Lungime totală (mm)
25
Dimensiune (TX)
7
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Sistem de înșurubare
Torx
Lungime totală (mm)
25
Dimensiune (TX)
7
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Da
Dimensiunea conexiunii (mm)
0.25
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5Z819917
EAN
4015448525363
UBB
500582678115
UNSPSC
27112814
Nr. articol producător
4000829186