Biți
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
7M671197
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
Bit P829184 1/4 inch 10 mm length 25 mm PROMAT
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7M671197
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare
Hexagon
Lățimea cheii (mm)
10
Lungime totală (mm)
25
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Bit de mărime (mm)
10
Sistem de înșurubare
Hexagon
Lățimea cheii (mm)
10
Lungime totală (mm)
25
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
0.25
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7M671197
EAN
4015448422044
UBB
500583173272
UNSPSC
27112814
Nr. articol producător
4000829184