Biți
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
5Q199928
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
Bit P829178 1/4 inch 5 mm length 25 mm PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5Q199928
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare
Hexagon
Lățimea cheii (mm)
5
Lungime totală (mm)
25
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Bit de mărime (mm)
5
Sistem de înșurubare
Hexagon
Lățimea cheii (mm)
5
Lungime totală (mm)
25
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
0.25
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5Q199928
EAN
4015448422013
UBB
500582555842
UNSPSC
27112814
Nr. articol producător
4000829178