text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829176 1/4 inch 3 mm length 25 mm PROMAT


Cod Articol 6W993242
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Hexagon
Lățimea cheii (mm) 3
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 3
Sistem de înșurubare Hexagon
Lățimea cheii (mm) 3
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 0.25
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Nici unul
Marca Promat

Numerele articolelor

Cod Articol 6W993242
EAN 4015448421993
UBB 500582973540
UNSPSC 27112814
Nr. articol producător 4000829176
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.