text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829121 1/4 inch PZD 1 length 25 mm PROMAT


With torsion zone. Tough/hard. For universal use. S2 steel. For use with hand and power tools. (Conventional cordless screwdriver) Drive: 6.3 mm (1/4″) hexagonal DIN 3126 - C 6.3

Cod Articol 2N455959
Sistem de înșurubare Cruce (X)
Dimensiune 1
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Cruce (X)
Dimensiune 1
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 0.25
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Pozidriv PZ
Marca Promat

Descriere

With torsion zone. Tough/hard. For universal use. S2 steel. For use with hand and power tools. (Conventional cordless screwdriver) Drive: 6.3 mm (1/4″) hexagonal DIN 3126 - C 6.3

Numerele articolelor

Cod Articol 2N455959
EAN 4015448570493
UBB 500581462057
UNSPSC 27112814
Nr. articol producător 4000829121
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.